Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.16mm R.2mm VHM Alu-Cut HA Z.2 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1693429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7510241620LA
EAN/GTIN:
     4045053416107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Werksnorm · Zweischneider · lang · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 40° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von NE-Metallen und langspanenden Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Bearbeitungsart: HSC · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Radius:
2 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Einsatzlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Beschichtung:
Alu-Cut-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d16, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, VHM-Torusfräser, Vollhartmetall-Torusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,63*
€ 322,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,16*
€ 309,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,32*
€ 269,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.