Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.8mm Gesamt-L.100mm Schneiden-L.40mm VHM ALCRONA HB Z.4 ext.lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1693472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95-1-75455-0840
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · ALCRONA-beschichtet · Werksnorm · Vierschneider · extra lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Werkstoffen mit niedriger bis höherer Festigkeit bis ca. 1300 N/mm² Vorteil: große Frästiefen absatzfrei bearbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Drallwinkel: 30° · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Schneidenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Beschichtung:
ALCRONA-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm bohrnutenfräser 8mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4 Schneiden, extra lang, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Schlichtwerkzeug, TiAlN Beschichtung, Vollhartmetall-Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.