Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser Turbo Cut TypN D.16mm Gesamt-L.92mm VHM MAXDUR 41-43Grad HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1693788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0812301600100
EAN/GTIN:
     9002741614462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · MAXDUR-beschichtet · DIN 6527L · Universal · Vierschneider · 45° Schutzfase · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HPC-Hochleistungsfräser für universellen Einsatz beim Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen Vorteile: -zum Gleich- und Gegenlauffräsen folgender Fräsverfahren geeignet: -Besäumen -Vollnuten -Helix -Rampe -Plunchen (Bohren) -Trochoidal Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Schaft-Ø d2: 16mm · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Schneidenlänge l2: 32mm · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Drallwinkel: 41-43° · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,4mm · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Bearbeitungstiefe: 2xD · d3 Ø Freistellung: 15,5mm · Eckenschutzphase: 0,4 · Eckenschutzphase 1: 45 · Einsatzbereich: Hochleistungsfräser für unterschiedlichste Einsätze: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen in nahezu allen Materialien. · INOX > 850 N/mm²: sehr gut geeignet · Kupfer Messing: bedingt geeignet · Stähle < 1300 N/mm²: sehr gut geeignet · Stähle < 400 N/mm²: sehr gut geeignet · Stähle < 850 N/mm²: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Nenn-Ø d1:
16 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Gesamtlänge l1:
92 mm
Einsatzlänge:
44 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15.5 mm
Schneidenanzahl:
4
Spanwinkel:
12 °
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
N
Beschichtung:
MAXDUR-beschichtet
Nenn-Ø-Toleranz:
h10
Norm:
DIN 6527L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Modell:
Turbo Cut
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.