Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer D.12,5mm VHM Mx6 HA 3xD MILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1693907
Hersteller:
     Miller Fall Protection
Herst.-Nr.:
     M1603-1250A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Hochleistungsbohrer · VHM · Mx6-beschichtet · Werksnorm · äußere Kühlmittelzufuhr · 3xD · Spitzenwinkel 140° · profilgeschliffen · Schaft nach DIN 6535 HA · rechtsschneidend · für gehärteten Stahl HRC45-HRC65 Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Schaftlänge: 45mm · Kühlung: äußere Kühlmittelzufuhr · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Nenn-Ø-Toleranz: h7 · Bohrtiefe: 3xD
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Mx6-beschichtet
Nenn-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
107 mm
Spirallänge:
60 mm
Nutzlänge:
43 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
140 °
Marke:
MILLER
Schaft-Ø:
14 mm
Schneidstoff:
VHM
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.