Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer D.14,8mm VHM Mx6 HA 3xD MILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1693913
Hersteller:
     Miller Fall Protection
Herst.-Nr.:
     M1603-1480A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Hochleistungsbohrer · VHM · Mx6-beschichtet · Werksnorm · äußere Kühlmittelzufuhr · 3xD · Spitzenwinkel 140° · profilgeschliffen · Schaft nach DIN 6535 HA · rechtsschneidend · für gehärteten Stahl HRC45-HRC65 Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Schaftlänge: 48mm · Kühlung: äußere Kühlmittelzufuhr · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Nenn-Ø-Toleranz: h7 · Bohrtiefe: 3xD
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Mx6-beschichtet
Nenn-Ø:
14,8 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Spirallänge:
65 mm
Nutzlänge:
45 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
140 °
Marke:
MILLER
Schaft-Ø:
16 mm
Schneidstoff:
VHM
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.