Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ VA D.5mm HSS-Co PM profilgeschl.TiAlN Zyl.schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1694034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0090000500100
EAN/GTIN:
     9002740274551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co PM · DIN 1897 · TiAlN-beschichtet · Spitzenwinkel 130 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · selbstzentrierend · Sonderprofil für optimale Spanbildung · besonders geeignet für den Einsatz auf BAZ und Drehautomaten · universelle Anwendung, besonders in langspanenden Werkstoffen bis 1300 N/mm² und für rostfreie austenitische Stähle · geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in VA bis 800 N: 0,1mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Spirallänge:
26 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co PM
Typ:
VA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, maykestag spiralbohrer din1897, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,77*
€ 17,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,78*
€ 17,83*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.