Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ H D.11mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft 5xD


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1694088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0066101100100
EAN/GTIN:
     9002740153917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ H · Spitzenwinkel 118 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Langdrallbohrer für harte, zähharte und kurzspanende Werkstoffe wie Messing, harte Duroplaste Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in MS58: 0,25mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
11 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Spirallänge:
94 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
H
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Bohrtiefe:
5xD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, maykestag din 338, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,67*
€ 92,32*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,06*
€ 92,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 92,69*
€ 110,3011
pro Box
ab 2 Boxen
€ 85,36*
€ 101,5784
pro Box
ab 5 Boxen
€ 80,98*
€ 96,3662
pro Box
ab 10 Boxen
€ 76,71*
€ 91,2849
pro Box
ab 20 Boxen
€ 69,24*
€ 82,3956
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 62,06*
€ 73,8514
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 12,412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.