Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ H D.13mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft 5xD


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1694091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0066101300100
EAN/GTIN:
     9002740154006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ H · Spitzenwinkel 118 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Langdrallbohrer für harte, zähharte und kurzspanende Werkstoffe wie Messing, harte Duroplaste Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in MS58: 0,3mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
13 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Spirallänge:
101 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
H
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Bohrtiefe:
5xD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, maykestag din 338, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 130,37*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 130,97*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 130,97*
€ 155,8543
pro Box
ab 2 Boxen
€ 122,64*
€ 145,9416
pro Box
ab 5 Boxen
€ 116,09*
€ 138,1471
pro Box
ab 10 Boxen
€ 109,43*
€ 130,2217
pro Box
ab 20 Boxen
€ 103,36*
€ 122,9984
pro Box
ab 500 Boxen
€ 91,20*
€ 108,528
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 18,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.