Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.4,1mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft 5xD


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1694245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0065100410100
EAN/GTIN:
     9002740150169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer
Metallbohrer
Metallspiralbohrer
Spiralbohrer
HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Kurzdrallbohrer für weiche, zähe und langspanende Werkstoffe wie Aluminium, Alu- und Magnesiumlegierungen, weiche Thermoplaste usw. Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in Al Knetleg.: 0,1mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,1 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Spirallänge:
43 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
W
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Bohrtiefe:
5xD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 24,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,68*
€ 68,44*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,50*
€ 27,965
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,673* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.