Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.4,2mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft 5xD


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1694246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0065100420100
EAN/GTIN:
     9002740150176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer
Metallbohrer
Metallspiralbohrer
Spiralbohrer
HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Kurzdrallbohrer für weiche, zähe und langspanende Werkstoffe wie Aluminium, Alu- und Magnesiumlegierungen, weiche Thermoplaste usw. Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in Al Knetleg.: 0,11mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,2 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Spirallänge:
43 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
W
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Bohrtiefe:
5xD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,86*
€ 21,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,10*
€ 61,16*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.