Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.15,5mm HSS-Co5 profilgeschl.MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1694322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0020301550100
EAN/GTIN:
     9002740168881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS-Co5 · DIN 345 · Typ N · Spitzenwinkel 135 ° · mit Morsekegel · rechtsschneidend · Kreuzanschliff · für unlegierte und legierte Werkstoffe von 800-1300 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,24mm/U · Schaftgröße: MK2 · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
15,5 mm
Gesamtlänge:
218 mm
Spirallänge:
120 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Typ:
N
Norm:
DIN 345
Schneidstoff:
HSS-Co5
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,58*
€ 82,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,53*
€ 82,71*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.