Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 4-Loch-Wannenkombination PLUS chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695650
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29307003
EAN/GTIN:
     4005176529993
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert · EHM-Bedienelement · Umstellung Wanne/Brause · Handbrause Euphoria Cube 6,6 l/min · Metallbrauseschlauch 2000 mm · flexible Anschlussschläuche · Anschluss für Brauseschlauch · eigensicher gegen Rückfließen · kann mit Wannenrandkombination (29037000) verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 500mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 211mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6,5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
245 mm
Ausladung:
211 mm
Material:
Metall
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
Wanneneinlauf, Handbrause Euphoria Cube, Metallbrauseschlauc
Umstellung:
mit Umstellung Wanne/Brause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,6 (Handbrause) l/min
Armaturenart:
4-Loch-Wannenkombination
Oberfläche:
chrom
Serie:
GROHE Plus
Marke:
GROHE
Montageart:
Wannenrandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110413020500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 555,70*
€ 658,81*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,75*
€ 662,03*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,55*
€ 705,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,48*
€ 711,19*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,32*
€ 711,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,39*
€ 846,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,64*
€ 840,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,63*
€ 804,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,07*
€ 775,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,32*
€ 721,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
29037002
ab € 495,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.