Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einh.-Wannenb. ALLURE BRILLIANT ha graph gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1695679
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24072AL0
EAN/GTIN:
     4005176465956
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35600/35604) · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdeckung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · automatische Umstellung Wanne/Brause · Durchfluss Abgang B/C = 27 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: sonstige · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Informationen:
Umstellung:
automatische Umstellung Wanne/Brause
Ausführung:
Aufbauteil
Höhe:
198 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
hard graphite gebürstet
Variante:
2 Verbraucher
Serie:
Allure Brilliant
Marke:
GROHE
Breite:
158 mm
Form:
eckig
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
27 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Unterputzmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110400249530, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 370,13*
€ 446,33*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,36*
€ 571,92*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 478,59*
€ 576,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,92*
€ 680,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,38*
€ 664,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,95*
€ 621,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,95*
€ 606,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,36*
€ 554,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,81*
Zubehör
Grohe
14056000
ab € 54,80*
Zubehör
Grohe
14057000
ab € 66,88*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.