Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat GROHTHERM SMARTCONTROL rd 1 ASV co sun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1695910
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29118GL0
EAN/GTIN:
     4005176492976
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich 6° ausrichtbar · Long-Life Shine Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck · Volumensteuerung durch Drehen · auswechselbare Symbole · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · ProGrip Rändelstruktur · SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C oder 46 °C · eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Durchfluss Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min · Abgang B/C = 29 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: sonstige · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 29l/min
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Material:
Messing
Höhe:
158 mm
Ausstattung:
SmartControl, SafeStop, SafeStop Plus, Rückflussverhinderer,
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
Abgang A = 34 l/min, Abgang B/C = 29 l/min l/min
Variante:
1 Absperrventil, 1 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
cool sunrise
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 497,51*
€ 602,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,83*
€ 614,36*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,82*
€ 620,32*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,58*
€ 629,23*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,47*
€ 750,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,69*
€ 893,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,76*
€ 874,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,01*
€ 818,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,22*
€ 773,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 636,53*
€ 757,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,47*
€ 713,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
29118GN0
ab € 532,69*
Ähnlich
Grohe
47016000
ab € 173,96*
Ähnlich
Grohe
47061000
ab € 164,38*
Ähnlich
Grohe
47011000
ab € 165,10*
Ähnlich
Grohe
47020000
ab € 253,01*
Ähnlich
Grohe
47220000
ab € 113,82*
Ähnlich
Grohe
06225000
ab € 56,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.