Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat GROHTHERM SMARTCONTROL rd 3 ASV wa sun gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1695921
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29121DL0
EAN/GTIN:
     4005176493218
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich 6° ausrichtbar · Long-Life Shine Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck · Volumensteuerung durch Drehen · auswechselbare Symbole · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · ProGrip Rändelstruktur · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C oder 46 °C · eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Durchfluss Abgang A = 23 l/min · Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 23 l/min · Abgang A+B = 33 l/min · Abgang A+B+C = 36 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 3 · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: sonstige · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: D · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 36l/min
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Material:
Messing
Höhe:
158 mm
Ausstattung:
SmartControl, SafeStop, SafeStop Plus, Rückflussverhinderer,
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
Abgang A = 23 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 23 l/mi l/min
Variante:
3 Absperrventile, 3 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
warm sunset gebürstet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 622,59*
€ 756,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,48*
€ 771,04*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,65*
€ 778,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,55*
€ 785,81*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,43*
€ 940,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,60*
€ 1.119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,32*
€ 1.090,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,03*
€ 1.017,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,02*
€ 962,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 791,99*
€ 942,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,43*
€ 894,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
34065GN2
ab € 257,53*
Ähnlich
Grohe
34065DC2
ab € 217,84*
Ähnlich
Grohe
34065A02
ab € 241,59*
Ähnlich
Grohe
34065AL2
ab € 257,83*
Ähnlich
Grohe
24153AL0
ab € 515,49*
Ähnlich
Grohe
24154AL0
ab € 556,94*
Ähnlich
Grohe
24153DC0
ab € 451,73*
Ähnlich
Grohe
24154DC0
ab € 504,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.