| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1696067 Herst.-Nr.: BC488AA EAN/GTIN: 3800861073154 |
| | |
|
| | |
| 35 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer · Metall-Griffhebel · S-Anschlüsse · geräuschgedämpft · verchromte Wandrosetten Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min Weitere Informationen: | | Oberfläche: | chrom | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Serie: | ALPHA | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, brausebatterie ideal standard, 0110600615500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,58* | € 60,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,60* | € 60,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 47,06* | € 61,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 48,22* | € 62,87* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 102,44* | € 136,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|