Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslauf chr Länge 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1696444
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13137000
EAN/GTIN:
     4005176234941
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Auslauf
grohe auslauf
Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Aufbauhöhe gesamt: 62mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 0mm · Ausführung: gegossen · Auslass drehbar: Ja · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: gerade · Grundfarbe: Chrom · Mit Umstelleinheit: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Ausladung:
117 mm
Armaturenart:
Auslauf
Material:
Messing
Auslauf:
starr
Oberfläche:
chrom
Serie:
GROHTHERM ERGOMIX
Marke:
GROHE
Höhe:
62 mm
Montageart:
Armatur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ablaufarmatur, 011932500000176, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,09*
€ 154,35*
€ 5,95*
ab € 129,17*
€ 158,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,56*
€ 161,26*
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,22*
€ 193,50*
Lager 4757
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,39*
€ 231,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 197,22*
€ 234,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
42133000
ab € 155,74*
Ähnlich
Grohe
42132000
ab € 263,34*
Ähnlich
Grohe
13138000
ab € 125,67*
Ähnlich
Grohe
13080000
ab € 125,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.