| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1696445 Herst.-Nr.: 13138000 EAN/GTIN: 4005176234958 |
| |
|
| | |
| Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Aufbauhöhe gesamt: 66mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 0mm · Ausführung: gegossen · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: gerade · Grundfarbe: Chrom · Mit Umstelleinheit: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Werkstoff: Messing Weitere Informationen: | | Ausladung: | 177 mm | Armaturenart: | Auslauf | Material: | Messing | Auslauf: | starr | Oberfläche: | chrom | Serie: | GROHTHERM ERGOMIX | Marke: | GROHE | Höhe: | 62 mm | Montageart: | Armatur | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 011932500000177, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,69* | € 156,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 128,15* | € 156,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 132,51* | € 161,47* | | | | | 43 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 159,99* | € 196,92* | | | | Lager 4757 | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,98* | € 212,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|