Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschlauchtülle MS LW 9 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-169662
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     113.03
EAN/GTIN:
     4030875005349
Suchbegriffe:
Doppelschlauchtülle
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Schlauchverbinder
Messing
Weitere Informationen:
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
-10 bis 90 °C
Marke:
EWO
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 40 bar (PN 40)
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelschlauchtülle, Armaturen, Doppelschlauchtüllen, Drucklufttüllen, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle, Tüllen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
10
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 1,96*
1 Tag
115
10
€ 5,45*
ab € 1,46*
€ 1,98*
1 Tag
67
10
€ 5,59*
ab € 1,50*
€ 2,03*
1 Tag
115
40
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,06*
Lager 4757
95
10
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351944
ab € 0,84*
Ähnlich
ewo
113.04
ab € 1,29*
Ähnlich
ewo
113,01
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.