Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Auslauf 13037, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1697117
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13037000
EAN/GTIN:
     4005176005060
Suchbegriffe:
Auslauf
grohe auslauf
Rohrauslauf Sistra Strahlregler Verschraubung 3/4'' Ausladung 140 mm GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll · Ausladung: 142mm · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: U-Auslauf · Mit Rosette: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Montageart: Armatur · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Grundfarbe:
Chrom
Ausführung:
Rohr
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011932500000165, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,58*
€ 41,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 31,31*
€ 41,75*
1
€ 5,95*
ab € 32,13*
€ 42,68*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,10*
€ 51,26*
Lager 4757
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,44*
€ 51,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13205000
ab € 64,86*
Ähnlich
Grohe
13170000
ab € 83,90*
Ähnlich
Grohe
13230000
ab € 89,44*
Ähnlich
Grohe
13231000
ab € 81,01*
Ähnlich
Grohe
13267000
ab € 38,67*
Ähnlich
Grohe
42367000
ab € 99,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.