Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll C-Auslauf chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1697513
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32917000
EAN/GTIN:
     4005176230950
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich wählbar 0°/150°/360° · Schnell-Montage-System · flexible Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 356mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 231mm · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: Rohr · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein · Grundfarbe: Chrom · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 0mm · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 223mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 11,5l/min
Weitere Informationen:
Auslauf:
schwenkbar 0°/150°/360°
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
chrom
Ausladung:
223 mm
Anschlussart:
Hochdruck
Ausstattung:
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Serie:
Minta
Marke:
GROHE
Form:
rund
Höhe:
356 mm
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Material:
Messing
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Standmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,35*
€ 142,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 116,64*
€ 142,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 141,14*
€ 175,41*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,61*
€ 176,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,97*
€ 177,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40535 000
ab € 40,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.