Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe WC-Betätigung SKATE C 156x197mm alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1697697
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38732SH0
EAN/GTIN:
     4005176836138
Suchbegriffe:
Bedienungsplatte
Betätigungsplatte
Fernbetätigung Spülung
betätigungsplatte grohe
für 2-Mengen- und Start&Stopp-Betätigung · für pneumatisches Ablaufventil AV1 · senkrechte und waagerechte Montage · aus ABS · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy Wasserspar-Technologie · zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkästen Weitere technische Eigenschaften: · Art der Betätigung: pneumatisch · Bedienung: mit zwei Tasten · Breite: 156mm · Geeignet für die Bedienung über die Abla: Ja · Geeignet für die Frontbedienung: Ja · Geeignet für Urinale: Ja · Geeignet für Wandklosetts: Ja · Grundfarbe: weiß · Höhe: 10mm · Länge: 197mm · Oberflächenbehandlung: unbehandelt · Oberflächenschutz: sonstige · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Mat.Abdeckplatte:
ABS
Farbe Abdeckpl.:
alpinweiß
Form Bediensch.:
rechteckig
Einbausplk.:
für Einbauspülkasten
Bedienungsform:
2-Mengen-Technik, Start/Stopp
Serie:
Skate Cosmopolitan
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: betätigungsplatte, 0121350298502, PNEFG, PNEFGES, PNEFGMC, PNEFGSKAAIRMC, PNEFGSKAAIRVC, PNEFGSKAAIRWE, PNEFGSS, PNEFGSURFVC, PNEFGVC, PNEFGWE, Pneumatische Steuerung/Spülsysteme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,72*
€ 39,75*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 29,65*
€ 39,76*
5 Tage
60
1
€ 4,00*
ab € 30,11*
€ 39,95*
1
€ 5,95*
ab € 30,55*
€ 40,42*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,35*
€ 42,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
38661000
ab € 76,50*
Zubehör
Grohe
38422000
ab € 115,38*
Zubehör
Grohe
38863000
ab € 75,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.