Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Abdeckplatte SKATE AIR 156x197mm 1-Mengen-Betätigung wa chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1697707
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38565000
EAN/GTIN:
     4005176291845
Suchbegriffe:
Bedienungsplatte
Betätigungsplatte
Fernbetätigung Spülung
Pneumatik Abdeckplatte
für pneumatisches Ablaufventil · aus ABS · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Art der Betätigung: pneumatisch · Bedienung: Ein-Knopf · Breite: 197mm · Geeignet für die Bedienung über die Abla: Ja · Geeignet für die Frontbedienung: Ja · Geeignet für Urinale: Ja · Geeignet für Wandklosetts: Ja · Glanzgrad: glänzend · Grundfarbe: Chrom · Höhe: 11mm · Länge: 156mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Mat.Abdeckplatte:
ABS
Farbe Abdeckpl.:
chrom
Oberflächensch.:
verchromt
Form Bediensch.:
rechteckig
Einbausplk.:
für Einbauspülkasten
Bedienungsform:
1-Mengen-Technik, Start/Stopp
Serie:
Skate Air
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Abdeckung, betätigungsplatte grohe, betätigungsplatte, 0121350057500, PNEFG, PNEFGES, PNEFGMC, PNEFGSKAAIRMC, PNEFGSKAAIRVC, PNEFGSKAAIRWE, PNEFGSS, PNEFGSURFVC, PNEFGVC, PNEFGWE, Pneumatische Steuerung/Spülsysteme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 31,14*
€ 41,24*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,74*
€ 41,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 31,35*
€ 41,43*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,90*
€ 46,35*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,04*
€ 46,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
38661000
ab € 76,50*
Zubehör
Grohe
38422000
ab € 115,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.