Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Auslauf 13213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1698028
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13213000
EAN/GTIN:
     4005176858444
Suchbegriffe:
Auslauf
grohe auslauf
Auslauf Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: M22 · Ausführung: Rohr · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: C-Auslauf · Grundfarbe: Chrom · Mit Umstelleinheit: Nein · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Ausladung:
0 mm
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Marke:
GROHE
Montageart:
Armatur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011932563801, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 20,23*
1
€ 5,95*
ab € 14,91*
€ 20,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 15,25*
€ 21,05*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,91*
€ 25,04*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,59*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13219000
ab € 19,63*
Ähnlich
Grohe
46629000
ab € 56,17*
Ähnlich
Grohe
46631000
ab € 59,06*
Ähnlich
Grohe
13240000
ab € 40,68*
Ähnlich
Grohe
13043LS0
ab € 143,03*
Ähnlich
Grohe
13043KS0
ab € 118,43*
Ähnlich
Grohe
13246LS0
ab € 387,66*
Ähnlich
Grohe
13246KS0
ab € 289,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.