Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Auslauf 46631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698079
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46631000
EAN/GTIN:
     4005176855351
Suchbegriffe:
Auslauf
Auslauf Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Aufbauhöhe gesamt: 0mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 118mm · Ausführung: Rohr · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: U-Auslauf · Grundfarbe: Chrom · Mit Umstelleinheit: Nein · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Ausladung:
150 mm
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Marke:
GROHE
Montageart:
Armatur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0119325717, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,07*
€ 76,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 60,24*
€ 76,61*
€ 5,95*
ab € 62,19*
€ 79,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,63*
€ 97,21*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,39*
€ 105,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13219000
ab € 19,52*
Ähnlich
Grohe
13213000
ab € 14,19*
Ähnlich
Grohe
46629000
ab € 55,91*
Ähnlich
Grohe
13240000
ab € 40,65*
Ähnlich
Grohe
13043LS0
ab € 142,13*
Ähnlich
Grohe
13043KS0
ab € 117,72*
Ähnlich
Grohe
13246LS0
ab € 382,85*
Ähnlich
Grohe
13246KS0
ab € 288,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.