Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz BAMBINI rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698323
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     573337000
EAN/GTIN:
     4022009163070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
aus Duroplast · Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Serie:
Geberit Bambini
Marke:
GEBERIT
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 72,15*
€ 92,32*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 107,38*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,75*
€ 109,89*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 99,57*
€ 126,07*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
573360000
ab € 68,52*
Ähnlich
Geberit
573361000
ab € 68,56*
Ähnlich
Geberit
573362000
ab € 68,49*
Ähnlich
Geberit
573363000
ab € 68,43*
Ähnlich
Geberit
573365000
ab € 88,38*
Ähnlich
Geberit
572300000
ab € 82,51*
Ähnlich
Geberit
573334000
ab € 61,96*
Ähnlich
Geberit
573800072
ab € 189,30*
Ähnlich
Geberit
573800030
ab € 167,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.