Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitzring BAMBINI Schildkrötendesign gelbgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698782
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     573371000
EAN/GTIN:
     4022009317923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
aus Duroplast · Scharniere Edelstahl · mit Stützfunktion · WC-Sitzring mit Überstand zum Schutz vor Urinspritzern · abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen · inkl. Aufkleber mit Augenmotiv Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Nein · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Serie:
Geberit Bambini
Marke:
GEBERIT
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,30*
€ 71,31*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,52*
€ 83,31*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,44*
€ 85,66*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 76,08*
€ 97,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
573370000
ab € 55,30*
Ähnlich
Geberit
573372000
ab € 55,21*
Ähnlich
Geberit
573373000
ab € 55,33*
Ähnlich
Geberit
572840000
ab € 68,55*
Ähnlich
Geberit
572860000
ab € 60,04*
Ähnlich
Geberit
573338000
ab € 88,30*
Ähnlich
Geberit
573348000
ab € 79,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.