Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz LINEO mit Deckel, passend für WC 205300 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1699175
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     572300000
EAN/GTIN:
     4022009270211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Scharniere: verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: sonstige · Material Scharnierfuß/Rosettte: sonstige · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Scharniere verchromt
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
mit Deckel
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 82,46*
€ 105,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,75*
€ 111,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 90,31*
€ 113,68*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,49*
€ 224,38*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,58*
€ 261,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
573337000
ab € 72,06*
Ähnlich
Geberit
573360000
ab € 68,65*
Ähnlich
Geberit
573361000
ab € 68,54*
Ähnlich
Geberit
573362000
ab € 68,66*
Ähnlich
Geberit
573363000
ab € 68,68*
Ähnlich
Geberit
573365000
ab € 88,37*
Ähnlich
Geberit
573334000
ab € 62,63*
Ähnlich
Geberit
573800072
ab € 188,26*
Ähnlich
Geberit
573800030
ab € 169,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.