Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz RENOVA COMFORT barrierefrei, antibakteriell, eckig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699358
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     572830000
EAN/GTIN:
     4022009353396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
aus Duroplast · eckiges Design · WC-Deckel überlappend · Befestigung von unten · Scharnierwelle aus Edelstahl durchgehend · schräge · in die keramische Fase der WC-Keramik hineinragende Puffer gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes · inkl. Ausgleichspuffer mit Griff für WC-Deckel Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Durchgehende Scharnierwelle: Ja · Mit Deckel: Ja · Puffer mit Seitenführung: Ja · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
durchgehende Edelstahl-Scharnierwelle, Befestigung von unten
Material:
Duroplast
Beschichtung:
mit antibakterieller Beschichtung
Serie:
RENOVA COMFORT
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
ohne Absenkautomatik
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,67*
€ 100,21*
5 Tage
22
€ 4,00*
ab € 80,20*
€ 102,20*
7 Tage
9
€ 5,99*
ab € 78,64*
€ 103,20*
Lager 4757
8
€ 4,95*
ab € 81,76*
€ 104,21*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 83,17*
€ 105,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
572050000
ab € 49,02*
Ähnlich
Geberit
572165030
ab € 46,28*
Ähnlich
Geberit
573800000
ab € 137,82*
Ähnlich
Geberit
573800010
ab € 169,19*
Ähnlich
Geberit
573800068
ab € 168,51*
Ähnlich
Geberit
575410000
ab € 131,92*
Ähnlich
Geberit
598000000
ab € 210,96*
Ähnlich
Geberit
501440002
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.