Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitzring RENOVA COMFORT barrierefrei, antibakteriell, eckig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699359
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     572840000
EAN/GTIN:
     4022009353402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Toilettensitz
Toiletten-Sitzring
WC-Kindersitz
WC-Sitzring
aus Duroplast · eckiges Design · Befestigung von unten · Scharnierwelle aus Edelstahl durchgehend · schräge · in die keramische Fase der WC-Keramik hineinragende Puffer gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Durchgehende Scharnierwelle: Ja · Mit Deckel: Nein · Puffer mit Seitenführung: Ja · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
durchgehende Edelstahl-Scharnierwelle, Befestigung von unten
Beschichtung:
mit antibakterieller Beschichtung
Serie:
Geberit Renova Comfort
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
ohne Absenkautomatik
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 012145021101, Sitz, Sitzring, WC-Sitz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,66*
€ 88,22*
4 Tage
15
€ 4,00*
ab € 69,00*
€ 88,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,64*
€ 90,33*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,37*
€ 94,92*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,55*
€ 239,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 209,12*
€ 248,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
573370000
ab € 55,30*
Ähnlich
Geberit
573371000
ab € 55,30*
Ähnlich
Geberit
573372000
ab € 55,24*
Ähnlich
Geberit
573373000
ab € 55,29*
Ähnlich
Geberit
572860000
ab € 60,15*
Ähnlich
Geberit
573338000
ab € 88,41*
Ähnlich
Geberit
573348000
ab € 79,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.