Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 64374, 19 l/min bei 3 bar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699654
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     64374000
EAN/GTIN:
     4005176869594
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Außengewinde · M 28 x 1 · Dual Strahlregler Grohe Blue · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Durchflussbegrenzer: Nein · Durchlassfähigkeit: 19l/min · Nenndurchmesser: sonstige · Verstellbar: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
chrom
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 0119325722500, Mousseur
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 17,86*
€ 24,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 17,97*
€ 24,85*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 24,97*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,52*
€ 31,72*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,42*
€ 31,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
7757000
ab € 4,69*
Ähnlich
Grohe
13967000
ab € 6,45*
Ähnlich
Grohe
64186000
ab € 5,46*
Ähnlich
Grohe
13943000
ab € 10,05*
Ähnlich
Grohe
13993000
ab € 3,60*
Ähnlich
Grohe
13941000
ab € 3,90*
Ähnlich
Grohe
46680000
ab € 13,74*
Ähnlich
Grohe
13263000
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.