Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2L-WT-Batt EUROSTYLE C Ausldg 171mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1699758
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19571002
EAN/GTIN:
     4005176886973
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Wandmontage · für UP-Einbaukörper · Long-Life Shine Oberfläche · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: A · Vorsprung Ablauf: 171mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 13l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
171 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
13 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr, verstellbarer Mousseur
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
chrom
Serie:
EUROSTYLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,31*
€ 189,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,35*
€ 192,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,70*
€ 194,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,08*
€ 198,32*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,94*
€ 234,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19381000
ab € 117,28*
Ähnlich
Grohe
19573002
ab € 137,85*
Ähnlich
Grohe
19974002
ab € 146,87*
Ähnlich
Grohe
19997000
ab € 184,64*
Ähnlich
Grohe
19998000
ab € 184,37*
Ähnlich
Grohe
23447000
ab € 175,46*
Ähnlich
Grohe
29097003
ab € 138,35*
Ähnlich
Grohe
19895 000
ab € 167,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.