Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie EUROCUBE 1/2Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1699916
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23145000
EAN/GTIN:
     4005176901270
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: D · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausladung:
114 mm
Ausstattung:
variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Rückflussverhinderer
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
34 l/min
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
EUROCUBE
Marke:
GROHE
Form:
eckig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, grohe brausebatterie wandmontage, selbstschlussarmatur grohe, selbstschlussarmatur, 0110429013500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 151,66*
€ 184,63*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,04*
€ 187,97*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,02*
€ 196,68*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,91*
€ 201,21*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,41*
€ 252,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.