Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Ersatzrohr für Duschsysteme -15cm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699948
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48054000
EAN/GTIN:
     4005176890048
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel grohe
duschpaneel
Long-Life Shine Oberfläche · einsetzbar bei allen Rainshower und Euphoria Duschsystemen (außer bei Euphoria SmartControl) · nicht geeignet für Systeme mit Seitenbrausen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Für Duschkopf: Ja · Für Duschschlauch: Nein · Grundfarbe: Chrom · Mit Gelenk: Nein · Mit Halterung: Nein · Mit Rosette: Ja · Mit Rückstromsicherung: Nein · Rosettengröße: 0mm
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Länge:
840 mm
Serie:
Euphoria
Marke:
GROHE
Ausführung:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011625045102500, Brausestange, Rohr, Wandrohr, Wandstange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,61*
€ 59,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 45,71*
€ 59,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,09*
€ 62,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,86*
€ 65,57*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,03*
€ 71,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
4375800M
ab € 19,21*
Ähnlich
Grohe
48053000
ab € 50,36*
Ähnlich
Grohe
48514000
ab € 36,34*
Ähnlich
Grohe
48515000
ab € 32,78*
Ähnlich
Grohe
48349000
ab € 66,27*
Ähnlich
Grohe
48350000
ab € 80,60*
Ähnlich
Grohe
4376200M
ab € 14,27*
Ähnlich
Grohe
40580000
ab € 105,92*
Ähnlich
Grohe
40670000
ab € 57,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.