Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Einhand-Brausebatterie Grandera 1/2Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700131
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23316000
EAN/GTIN:
     4005176930690
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · integrierter Handbrausehalter · Brauseabgang unten 1/2″ · integrierter Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: D · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ausstattung:
variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Brausehalter, Rückfl
Serie:
Grandera
Marke:
GROHE
Form:
softcube
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
17 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhebelmischer grohe, einhandarmatur, einhandarmatur grohe, 0110431010500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 265,92*
€ 318,60*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,31*
€ 376,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 319,41*
€ 376,95*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,81*
€ 448,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,81*
€ 446,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,71*
€ 435,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,13*
€ 421,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,31*
€ 377,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19932IG0
ab € 252,97*
Ähnlich
Grohe
24067IG0
ab € 266,15*
Ähnlich
Grohe
23316IG0
ab € 347,21*
Ähnlich
Grohe
33865001
ab € 144,63*
Ähnlich
Grohe
33865DC1
ab € 201,02*
Ähnlich
Grohe
24063DC1
ab € 151,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.