Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Brausebatterie BAUEDGE DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700148
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23333000
EAN/GTIN:
     4005176934308
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · StarLight Oberfläche · Bedienungshebel aus Metall · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · S-Anschlüsse Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anschlussspannung: 0 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Frequenz Spülzyklus: 0 · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit: 0 · Tastweite: 0 · Volumenstromklasse: D · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
chrom
Ausladung:
150 mm
Material:
Messing
Serie:
BAUEDGE
Marke:
GROHE
Form:
rund
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 0110400147500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grohe
23635001
ab € 48,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.