Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 13993 supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700490
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13993DC0
EAN/GTIN:
     4005176923289
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Mousseur Innengewinde M 22 x 1 Durchflussklasse A 13,5 - 15,0 l/min bei 3 bar GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer: Nein · Durchlassfähigkeit: 15l/min · Nenndurchmesser: M22 x 1,0 · Verstellbar: Nein
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 0119326505581, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,34*
€ 17,74*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 12,58*
€ 17,83*
1
€ 5,95*
ab € 12,94*
€ 18,31*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,09*
€ 21,90*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13952000
ab € 7,48*
Ähnlich
Grohe
13961000
ab € 2,52*
Ähnlich
Grohe
13941DC0
ab € 8,11*
Ähnlich
Grohe
13952G00
ab € 9,99*
Ähnlich
Grohe
13999DC0
ab € 37,96*
Ähnlich
Grohe
13994000
ab € 9,07*
Ähnlich
Grohe
42582000
ab € 10,12*
Ähnlich
Grohe
46895000
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.