Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spülbrause 46875 chrom/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700519
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46875NC0
EAN/GTIN:
     4005176986239
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
waschbeckenbrause grohe
waschbeckenbrause
Spülbrause einfaches Umschalten zwischen Mousseur und SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur SpeedClean Antikalk-System GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Rosette: Nein · Mit Rückschlagklappe: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Grundfarbe:
sonstige
Akzentfarbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011932684402, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,38*
€ 77,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 60,55*
€ 78,06*
€ 5,95*
ab € 62,30*
€ 80,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,64*
€ 95,38*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,16*
€ 95,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46731000
ab € 44,51*
Ähnlich
Grohe
46173IE0
ab € 58,13*
Ähnlich
Grohe
46857DC0
ab € 72,68*
Ähnlich
Grohe
46875ND0
ab € 40,51*
Ähnlich
Grohe
46890NC0
ab € 31,23*
Ähnlich
Grohe
46890ND0
ab € 41,69*
Ähnlich
Grohe
46926AL0
ab € 89,97*
Ähnlich
Grohe
46956000
ab € 34,20*
Ähnlich
Grohe
46956DC0
ab € 41,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.