Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSMART DN 15 Wd-Mont chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1700566
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33555002
EAN/GTIN:
     4005176862304
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Bedienungshebel aus Metall · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Long-Life Shine Oberfläche · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · S-Anschlüsse · Wandrosetten aus Metall · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: S · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
EUROSMART
Marke:
GROHE
Form:
oval
Ausführung:
mechanisch
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Temperaturbegrenzer, grohe temperaturbegrenzer, temperaturbegrenzer, einhandarmatur brause, 0110408031500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 47,50*
€ 63,16*
4 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 47,39*
€ 63,79*
1
€ 5,95*
ab € 49,36*
€ 63,99*
4 Tage
694
1
€ 4,00*
ab € 49,73*
€ 64,42*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 73,19*
€ 100,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.