Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2L-WT-Batt EUROCUBE JOY Ausldg 231mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1700723
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19998000
EAN/GTIN:
     4005176342196
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Wandmontage · für UP-Einbaukörper · EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 230mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
231 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr, mit SpeedClean Mousseur
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
chrom
Serie:
EUROCUBE JOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,37*
€ 221,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,76*
€ 225,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,20*
€ 242,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 204,92*
€ 254,86*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,88*
€ 303,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,07*
€ 348,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19381000
ab € 117,28*
Ähnlich
Grohe
19571002
ab € 150,31*
Ähnlich
Grohe
19573002
ab € 137,85*
Ähnlich
Grohe
19974002
ab € 146,87*
Ähnlich
Grohe
19997000
ab € 184,64*
Ähnlich
Grohe
23447000
ab € 175,46*
Ähnlich
Grohe
29097003
ab € 138,35*
Ähnlich
Grohe
19895 000
ab € 167,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.