Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spülbrause 46890 supersteel/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701126
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46890ND0
EAN/GTIN:
     4005176304446
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
grohe spülbrause
waschbeckenbrause
Spülbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Rosette: Nein · Mit Rückschlagklappe: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Grundfarbe:
sonstige
Akzentfarbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011932684301, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,59*
€ 56,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 43,07*
€ 56,28*
€ 5,95*
ab € 44,12*
€ 57,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,38*
€ 68,99*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,03*
€ 69,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46731000
ab € 44,37*
Ähnlich
Grohe
46173IE0
ab € 57,93*
Ähnlich
Grohe
46857DC0
ab € 72,38*
Ähnlich
Grohe
46875NC0
ab € 59,21*
Ähnlich
Grohe
46875ND0
ab € 40,53*
Ähnlich
Grohe
46890NC0
ab € 31,33*
Ähnlich
Grohe
46926AL0
ab € 89,64*
Ähnlich
Grohe
46956000
ab € 34,21*
Ähnlich
Grohe
46956DC0
ab € 42,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.