Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie LINEARE 1/2Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1701253
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33865001
EAN/GTIN:
     4005176409202
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · Brauseabgang unten 1/2″ · integrierte Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: C · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, Rückflussverhinderer
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
27 l/min
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
LINEARE
Marke:
GROHE
Form:
rund
Ausführung:
mechanisch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe brausebatterie wandmontage, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110421048500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 138,72*
€ 169,25*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 159,41*
€ 191,16*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,22*
€ 203,81*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 171,23*
€ 211,7385*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,24*
€ 253,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,94*
€ 302,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19932IG0
ab € 252,93*
Ähnlich
Grohe
23316000
ab € 266,18*
Ähnlich
Grohe
24067IG0
ab € 264,49*
Ähnlich
Grohe
23316IG0
ab € 345,37*
Ähnlich
Grohe
33865DC1
ab € 195,34*
Ähnlich
Grohe
24063DC1
ab € 146,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.