Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie LINEARE 1/2Zoll su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701254
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33865DC1
EAN/GTIN:
     4005176412790
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · Brauseabgang unten 1/2″ · integrierte Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Edelstahl · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: C · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
supersteel
Material:
Messing
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, Rückflussverhinderer
Serie:
Lineare
Marke:
GROHE
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
27 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 0110421048581, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 201,02*
€ 238,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,80*
€ 257,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,61*
€ 280,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 239,31*
€ 291,24*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,91*
€ 292,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,57*
€ 348,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,09*
€ 344,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,13*
€ 328,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19932IG0
ab € 252,97*
Ähnlich
Grohe
23316000
ab € 265,92*
Ähnlich
Grohe
24067IG0
ab € 266,15*
Ähnlich
Grohe
23316IG0
ab € 347,21*
Ähnlich
Grohe
33865001
ab € 144,63*
Ähnlich
Grohe
24063DC1
ab € 151,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.