Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie BAUFLOW 1/2Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1701346
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23755000
EAN/GTIN:
     4005176388187
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · Longlife 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Long-Life Shine Oberfläche · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: D · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausladung:
157 mm
Ausstattung:
variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Rückflussverhinderer
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
17 l/min
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
BAUFLOW
Marke:
GROHE
Form:
rund
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe einhebelmischer wandmontage, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110400228500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,51*
€ 65,52*
4 Tage
46
€ 4,00*
ab € 51,45*
€ 66,82*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,41*
€ 67,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,28*
€ 67,47*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,79*
€ 81,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32650003
ab € 289,49*
Ähnlich
Grohe
32650DA3
ab € 433,99*
Ähnlich
Grohe
24065003
ab € 185,12*
Ähnlich
Grohe
32650DC3
ab € 406,96*
Ähnlich
Grohe
32650GL3
ab € 437,68*
Ähnlich
Grohe
32650AL3
ab € 465,56*
Ähnlich
Grohe
24053001
ab € 94,21*
Ähnlich
Grohe
33241DC3
ab € 185,84*
Ähnlich
Grohe
24069000
ab € 260,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.