Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe UP-Mischer SMARTCONTROL rund, mit 1 Absperrventil chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1701407
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29144000
EAN/GTIN:
     4005176413407
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35600/35604) · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich ± 6° ausrichtbar · Long-Life Shine Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen · auswechselbare Symbole · Kartusche für Temperaturmischung · Durchfluss Abgang B/C = 27 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
27 l/min
Variante:
1 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
chrom
Serie:
SMARTCONTROL
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011041600401, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 292,46*
€ 347,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,01*
€ 352,96*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,70*
€ 354,36*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,62*
€ 366,79*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,07*
€ 436,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,78*
€ 519,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,78*
€ 500,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,51*
€ 481,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,61*
€ 455,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 374,55*
€ 445,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
29147000
ab € 286,49*
Ähnlich
Grohe
29145000
ab € 315,88*
Ähnlich
Grohe
29148000
ab € 312,12*
Ähnlich
Grohe
29146000
ab € 342,06*
Ähnlich
Grohe
29149000
ab € 339,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.