Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe UP-Mischer SMARTCONTROL eckig, mit 2 Absperrventilen chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701411
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29148000
EAN/GTIN:
     4005176413445
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35600/35604) · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich ± 6° ausrichtbar · Long-Life Shine Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen · auswechselbare Symbole · Kartusche für Temperaturmischung · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Durchfluss Abgang B = 23 l/min · Abgang C = 25 l/min · Abgang B+C = 27 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbauteil
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Variante:
2 Verbraucher
Serie:
SmartControl Mischer
Marke:
GROHE
Breite:
158 mm
Form:
eckig
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
23/25/27 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Unterputzmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011041600201, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 313,42*
€ 372,72*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 314,11*
€ 374,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 321,96*
€ 389,54*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,94*
€ 391,79*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,68*
€ 399,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,54*
€ 475,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,56*
€ 469,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,04*
€ 454,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,74*
€ 439,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,68*
€ 398,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14048000
ab € 48,37*
Zubehör
Grohe
1405300M
ab € 24,44*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,81*
Zubehör
Grohe
14077XH0
ab € 18,34*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.