Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzventil GROHTHERM SMARTCONTROL rd 3-fach mo wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1701415
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29152LS0
EAN/GTIN:
     4005176413575
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich 6° ausrichtbar · Long-Life Shine Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck · Volumensteuerung durch Drehen · auswechselbare Symbole · ProGrip Rändelstruktur · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white · Durchfluss Abgang D = 28 l/min · Abgang E = 28 l/min · Abgang A = 28 l/min · Abgänge D+E+A = 65 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Nein · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Ausführung Einbauabsperrventil: Aufbauteil · Bedienung: Griff · Einbau: Ja · Grundfarbe: weiß · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Material Hahn: sonstige · Mit Abdeckrosette: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Nein
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Material:
Messing/Kunststoff
Höhe:
158 mm
Ausstattung:
SmartControl
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
Abgang D, E, A = 28, Abgang D+E+A = 65 l/min
Variante:
3-fach, 3 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
moon white/chrom
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 300,47*
€ 371,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,10*
€ 378,86*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,29*
€ 382,49*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,00*
€ 389,70*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,59*
€ 458,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,95*
€ 546,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,01*
€ 531,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,78*
€ 507,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,42*
€ 480,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 394,93*
€ 469,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
29127000
ab € 239,11*
Ähnlich
Grohe
29158LS0
ab € 302,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.