Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Handwaschbecken BAU KERAMIK 1 HL m ÜL 453x354mm awe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701615
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39424000
EAN/GTIN:
     4005176406218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
wandhängend · aus Sanitärkeramik Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 454mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 454mm · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 205mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
453 mm
Tiefe:
354 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
oval
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Bau Keramik
Marke:
GROHE
Höhe:
151 mm
Form:
sonstige
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, grohe waschbecken, 01014450060101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 40,11*
€ 52,50*
4 Tage
32
1
€ 4,00*
ab € 40,29*
€ 52,75*
14 Tage
unbekannt
27
€ 52,95*
ab € 44,17*
€ 53,1002*
16 Tage
unbekannt
27
Frei Haus
ab € 45,92*
€ 53,82*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
27
Frei Haus
ab € 47,18*
€ 55,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 1.489,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
3948300H
ab € 146,30*
Ähnlich
Grohe
39327000
ab € 57,08*
Ähnlich
Grohe
3932700H
ab € 91,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.