Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 4-L-EH-Wannenkombi CONCETTO chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701768
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19576002
EAN/GTIN:
     4005176429088
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert · EHM-Bedienelement · Wanneneinlauf mit Mousseur · Umstellung Wanne/Brause · Euphoria Cosmopolitan Handbrause 6,6 l/min · Metallbrauseschlauch 2000 mm · flexible Anschlussschläuche · Anschluss für Brauseschlauch · eigensicher gegen Rückfließen · kann mit Wannenrandkombination (29037000) verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 500mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Vorsprung Ablauf: 220mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 21,5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
251 mm
Ausladung:
220 mm
Material:
Messing
Auslauf:
mit Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf, mit Euphoria Cosmopolitan Handbrause, Met
Umstellung:
mit Umstellung Wanne/Brause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,6 (Brause) l/min
Armaturenart:
4-Loch-Wannenkombination
Oberfläche:
chrom
Serie:
Concetto
Marke:
GROHE
Montageart:
Wannenrandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110422033500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 452,30*
€ 527,99*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,55*
€ 530,58*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 477,43*
€ 576,50*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,83*
€ 599,09*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,59*
€ 602,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,03*
€ 716,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,48*
€ 711,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,14*
€ 680,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,86*
€ 657,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,59*
€ 613,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
29037000
ab € 469,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.