Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 5-Loch-Wannen-Kombination Atrio Hebelgriffe su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701776
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19922DC3
EAN/GTIN:
     4005176455575
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
Keramik-Oberteile 1/2″ · 90° · Long-Life Shine Oberfläche · bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert · Wanneneinlauf mit Mousseur · Umstellung Wanne/Brause · Sena Handbrause 6,6 l/min · Brauseschlauch 2000 mm · flexible Anschlussschläuche · Anschluss für Brauseschlauch · eigensicher gegen Rückfließen · mit 1 Set mit ″H″ und ″C″ Markierung · 1 Set ohne Warm-Kalt-Markierung · kann mit Unterbau für Fliesenbankmontage (29037002) verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Überwurfmutter · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung: Aufbauteil · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Badewannenränder/Fliesenrän: Ja · Grundfarbe: Edelstahl · Material Fertigset: sonstige · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 230mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
supersteel
Ausstattung:
mit Sena Handbrause, Brauseschlauch 2000 mm, mit Hebelgriffe
Material:
Messing
Serie:
Atrio 2018
Marke:
GROHE
Umstellung:
mit Umstellung Wanne/Brause
Höhe:
279 mm
Hahnlochanzahl:
für 5 Hahnlöcher
Ausladung:
230 mm
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,6 (Brause), 21,5 (Wanneneinlauf) l/min
Armaturenart:
Fünflochbatterie
Montageart:
Wannenrandmontage
Auslauf:
mit Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110403124581, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Fünflochbatterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.052,48*
€ 1.223,01*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.263,02*
€ 1.461,00*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.301,65*
€ 1.470,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,00*
€ 1.738,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,02*
€ 1.644,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,76*
€ 1.547,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,17*
€ 1.529,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.263,02*
€ 1.502,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
29037002
ab € 493,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.